Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
985 625 G 6P | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 985 625 G 6P | 985 625 G 6P 1-1/8 MORTISE CYL,6P,G KWY US26

  • Réf. fabricant 985 625 G 6P
  • PART #CS507828
Cam: CLOVERLEAF
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US26 BRIGHT CHROME
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-1/8
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires