Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9855 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9855 0101000 | Multi-Conductor - Computer P.O.S. Cable 2-Pair 22 AWG PE Shield PVC Black

  • Réf. fabricant 9855 0101000
  • PART #B9855-1000
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 100 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL FOIL & BRAID
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2582
Voltage Rating: 150 VOLTS AC
Description

22 AWG solid TC conductors, polyethylene insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield (100% coverage) + TC braid (58% coverage), 22 AWG solid TC drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires