Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
986 626 6P Q 1B A09897-000-00 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 986 626 6P Q 1B A09897-000-00 | 986 626 6P Q 1B A09897-000-00 1-1/4 MORT CYL,6P,Q KWY,1-BIT US26D

  • Réf. fabricant 986 626 6P Q 1B A09897-000-00
  • PART #CS185933
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Keying: 0 BITTED
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Restricted: YES
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires