Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
987 605 G | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 987 605 G | 987 605 G 1-3/8 MORTISE CYL,5P,G KWY US3

  • Réf. fabricant 987 605 G
  • PART #CS505424
Cam: CLOVERLEAF
Cylinder Type: MORTISE CYLINDER
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Keying: KEYED DIFFERENT
Length - Inches: 1-3/8
Pin Length: 5 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: MORTISE CYLINDER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires