Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9875L-F US26D RHR 48 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 9875L-F US26D RHR 48 | 9875L-F US26D RHR 48 FIRE RATED,LEVER TRIM,626,RHR,SATIN CHROME

  • Réf. fabricant 9875L-F US26D RHR 48
  • PART #CS444350
Finish: US26D SATIN CHROME
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 48
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: BLANK ESCUTCHEON
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires