Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9879 0601000 | BELDEN

BELDEN | 9879 0601000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 15 FS PR 20 AWG PP PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9879 0601000
  • PART #B9879
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 296
Conductor Count: 15 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Insulation: PE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
No. of Pairs: 15
Nom. Capacitance (pF/ft.): 30
Nom. Imped. (ohms): 50
Nom. O.D. (in.): 0.689
Nom. Vel of Prop.: 66%
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN OUT
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2919
Vendor No.: 9879
Voltage Rating: 30 VOLTS AC
Weight lb./1,000 ft.: 265.7
_Color Code: See Chart 3
Description

20 AWG stranded (7x28) TC conductors, polypropylene insulation, twisted pairs, individually shielded w/Beldfoil (100% coverage), 22 AWG stranded TC drain wire, overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires