Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
988423 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 988423 | RG223 19-1C .035 SOL SC PE 2SC BRD SHD PVC-IIA JKT 50OHM QPL/CTR SPCL PUTPS

  • Réf. fabricant 988423
  • PART #M17/084-RG223-ITT
Braid %: DOUBLE BRAID SHIELD
Braid Material: SILVER COATED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 223
Conductor Diameter: 0.0350 INCHES
Conductor Material: SILVER COATED COPPER
Conductor Size: 19 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
Mil-C-17: M17 / 084-RG223
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: DOUBLE BRAID SHIELD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires