Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9886 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9886 0101000 | Multi-Conductor - Audio, Control, and Instrumentation Cable 6 Shield PR 20 AWG PP HDPE Black

  • Réf. fabricant 9886 0101000
  • PART #B9886
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 105
Conductor Count: 6 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: HDPE-HI-DENSITY POLYETHYLENE
No. of Pairs: 6
Nom. Capacitance (pF/ft.): 30
Nom. Imped. (ohms): 50
Nom. O.D. (in.): 0.455
Nom. Vel of Prop.: 66%
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN OUT
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 350 VOLTS AC
_Color Code: See Chart 3
Description

20 AWG stranded (10x30) TC conductors, polypropylene insulation, twisted pairs, individually shielded w/Beldfoil (100% coverage), 22 AWG stranded TC drain wire, high-density polyethylene jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires