Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9891 006500 | BELDEN

BELDEN | 9891 006500 | Multi-Conductor - 10 Base 5 Transceiver 4-pair120 AWG,322 AWG SH PVC Light Blue

  • Réf. fabricant 9891 006500
  • PART #B9891-500
CSA: FT1 VERTICAL FLAME TEST
Conductor Count: 4 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 78 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: FHDPE-FOAMED HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
Jacket Color: LIGHT BLUE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: BRAID/MYLAR/BRAID OVERALL DBL BRAID
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2919
Voltage Rating: 30 VOLTS AC
Description

20 and 22 AWG stranded tinned copper conductors, foam HDPE (22 AWG) and PVC (20 AWG) insulation, twisted pairs, tinned copper braid shield (95% coverage) drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires