Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9901 E4X1000 | BELDEN

BELDEN | 9901 E4X1000 | Multi-Conductor - 10 Base 5 Transceiver 4 20 AWG SH PR SH PVC Gray, Light Dec

  • Réf. fabricant 9901 E4X1000
  • PART #B9901-1000
Conductor Count: 4 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 78 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: FHDPE-FOAMED HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CLASS 2
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL FOIL & BRAID
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2919
Voltage Rating: 30 VOLTS AC
Description

20 AWG stranded (7x28) TC conductors, non-plenum, Datalene insulation, twisted pairs, overall polyester isolation tape + Duofoil + TC braid shield (95% coverage), drain wire, light gray PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires