Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9908 009250 | BELDEN

BELDEN | 9908 009250 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 8 AWG, 84x27 Strands, Tinned Copper, PVC Insulation

  • Réf. fabricant 9908 009250
  • PART #B9908-9
CSA: CSA TYPE TEW
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 8 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 84 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: WHITE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: UL STYLES 1000-1999
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE (221 F)
UL Style: UL TYPE AWM, STYLE 1028
UL: UL LISTED TYPE AWM(APPLIANCE WIRING MATERIAL)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
Description

Tinned copper conductor, PVC insulation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires