Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
990DT US10B | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 990DT US10B | 990DT US10B DUMMY TRIM FOR 99 SERIES OIL-RUBBED BRONZE

  • Réf. fabricant 990DT US10B
  • PART #CS113382
: 613
: PULL ESC
: WIDE
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: DUMMY
Trim Design: ESCUTCHEON PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires