Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
990EO US26D | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 990EO US26D | 990EO US26D EXIT ONLY TRIM FOR 99 SERIES SATIN CHROME

  • Réf. fabricant 990EO US26D
  • PART #CS896902
: -----
: 626
: BLANK PLATE
: EXITONLY
: WIDE
Finish: US26D SATIN CHROME
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
Trim Design: BLANK PLATE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires