Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
991075 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 991075 | RG-214/U COAX 12.7 STR SCC 96%SCC+98%SCC PE DIELECTRIC PVC JKT NON PLENUM

  • Réf. fabricant 991075
  • PART #S991075
Braid %: DOUBLE BRAID SHIELD
Braid Material: SILVER COATED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 214
Conductor Diameter: 0.089 INCHES
Conductor Material: SILVER COATED COPPER
Conductor Size: 12 GAUGE AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL2 LIMITED
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: DOUBLE BRAID SHIELD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires