Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9911-0200-01 | BELDEN

BELDEN | 9911-0200-01 | Filler Panel, Solid, 2Ru, Steel, Black, Includes Mounting Hardware

  • Réf. fabricant 9911-0200-01
  • PART #802962
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 2U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Description

2U Steel Solid Filler Panel. Includes mounting hardware. Filler Panels allow blocking of unused rack units (RU) for optimized airflow and separation between cold supply air and hot return air. Best practices in Data Centers includes blanking of all un used rack units (RU). Filler Panels are compatible with 19" mount racks and enclosures

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires