Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9913 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9913 0101000 | Coax - RG-8/U Type RG-8/U Type Coax Black

  • Réf. fabricant 9913 0101000
  • PART #B9913-1000
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 8
Conductor Diameter: 0.108 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 10 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: SSPE-SEMI SOLID POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

10 AWG solid .108" bare copper conductor, semi-solid polyethylene insulation, Duobond II + tinned copper braid shield (90% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires