Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
991H-PTD X 32D | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 991H-PTD X 32D | 991H-PTD X 32D MUSHROOM BUTTON,BLUE,HANDICAP STAINLESS,SGL GANG

  • Réf. fabricant 991H-PTD X 32D
  • PART #CS462554
: -----
: 5
: 630
: BLUE
: NC OR NO
: SGLGANG
: SPDT
: TIMER
: WHLCHR
Amp Rating: 5
Button Color: BLUE
Button Text: WHEELCHAIR
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 4-1/2" X 2-3/4"
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: SINGLE-GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: TIMER
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires