Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
993256 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 993256 | Combo RG59 Coaxial Plus 2C/18AWG in Siamese Lay-Up

  • Réf. fabricant 993256
  • PART #S993256
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: FFEP-FOAMED FEP
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL2 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID SHIELDED
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL BRAID SHIELD
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Caractéristiques
  • Bare Copper Center Conductor
  • 95% Bare Copper Braid
  • FEP Dielectric
  • PVC Low Smoke Plenum Jacket
Applications

CCTV Cable

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires