Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9947 0605000 | BELDEN

BELDEN | 9947 0605000 | Multi-Conductor - Computer Cable for EIA RS-232 Applications 15 22 AWG PVC SHLD PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9947 0605000
  • PART #B9947-FT
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 83
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 15 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Insulation Thickness (in.): 0.011
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.035
NEC Rating: NEC CMG
No. of Conductors: 15
Nom. Capacitance (pF/ft.): 35
Nom. O.D. (in.): 0.340
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL FOIL & BRAID
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2464
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Weight lb./1,000 ft.: 86.1
_Color Code: See Chart 2R
Description

22 AWG stranded (7x30) TC conductors, S-R PVC insulation, overall Beldfoil (100% coverage) + TC braid shield (65% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires