Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9958 | XCEEDID

XCEEDID | 9958 | 9958 125 KGZ 4 KBYTE BIT SMART- COMPOSITE MATERIAL

  • Réf. fabricant 9958
  • PART #484392
Color: WHITE
Frequency: 125 KHZ
Memory: 32K BITS
Product Type: ISO CARD FOR PRINTING
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON HORIZONTAL ORIENTATION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires