Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
996L-BE-R&V 17 US26D LHR | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 996L-BE-R&V 17 US26D LHR | 996L-BE-R&V 17 US26D LHR LEVER,BLANK ESC,98/99 RIM,VERTOIL-RUBBED BRONZE

  • Réf. fabricant 996L-BE-R&V 17 US26D LHR
  • PART #CS409848
: 626
: CURV ESC
: WIDE
Finish: US26D SATIN CHROME
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: BLANK ESCUTCHEON
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires