Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
996L-NL-R&V US3 RHR | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 996L-NL-R&V US3 RHR | 996L-NL-R&V US3 RHR LEVER,NIGHT LATCH,98/99 RIM,VEPOLISHED BRASS

  • Réf. fabricant 996L-NL-R&V US3 RHR
  • PART #CS329511
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: NIGHTLATCH/STOREROOM KEY RETRACTS LATCH
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires