Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
998 689 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 998 689 | 998 689 WALL MOUNT,CONCEAL WIRING,TRI-VOLTAGE,SPRAY ALUM

  • Réf. fabricant 998 689
  • PART #CS691030
: -----
: 12/24ACDC
: 50-55
: 689
: SURFACE
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Input Voltage: SELECTABLE 12V AC/DC, 24V AC/DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: ELECTROMAGNETIC DOOR HOLDER
Sales Category: DOOR HOLDER, ELECTROMAGNETIC
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires