Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
99999S | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 99999S | 2-3C SHD-GC 5KV 90C BK/RD/BL EPDM/EPR/CPE G-CHK #6 2XBG#8 CSA96 MSHA FT5 -50C

  • Réf. fabricant 99999S
  • PART #5SLF-0205-SYNCRUDE
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: EPDM ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER
Jacket Material: EPDM
Number of Ground Wires: 2 WIRE
Product Type: MINING
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires