Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
99EO-ALK US26D 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 99EO-ALK US26D 36 | 99EO-ALK US26D 36 EXIT ONLY/NO TRIM, W/ALARM KIT

  • Réf. fabricant 99EO-ALK US26D 36
  • PART #CS491074
: -----
: 1SW
: 24DCINT
: 36
: 626
: ALARM BAR
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Alarm: EXIT ALARM INCLUDED
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Product Type: EXIT ALARM
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: EXIT ALARM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: SINGLE SWITCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires