Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
99EO US10 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 99EO US10 36 | 99EO US10 36 EXIT ONLY/NO TRIM SATIN BRONZE

  • Réf. fabricant 99EO US10 36
  • PART #CS128990
: -----
: 36
: 612
: EXITONLY
: WIDE
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US10 SATIN BRONZE
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires