Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
99L-NL 03 US26D RHR 36 1439 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 99L-NL 03 US26D RHR 36 1439 | 99L-NL 03 US26D RHR 36 1439 996LR&V,03 LVR TRIM,NIGHTLATCHWITH 1439 STRIKE

  • Réf. fabricant 99L-NL 03 US26D RHR 36 1439
  • PART #CS370086
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US26D SATIN CHROME
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: TUBULAR LEVER W/RETURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires