Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9C6R4-E3-06-RXA | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | 9C6R4-E3-06-RXA | Cable, Copper, Category 6, E3, 4 Pair, Solid, UTP, CMR, Blue, Reelex, 1000 Feet, System

  • Réf. fabricant 9C6R4-E3-06-RXA
  • PART #CM-00424SIE-7U-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires