Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9PFLST | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 9PFLST | RS-232 DB9 Port Powered Fiber Optic Modem

  • Réf. fabricant 9PFLST
  • PART #523438
Type: PROTOCOL CONVERTER
Description

These port-powered fiber optic modem allows two RS-232 serial devices to communicate transparently over longer distances and with greater reliability. The inherent immunity of fiber optic protects data from line surges, spikes and ground loops.

Caractéristiques
  • Transparent asynchronous RS-232 at 115.2 Kbps
  • Full or half-duplex
  • Range up to 4 km (2.5 mi)
  • TD, RD, RTS and CTS supported
  • EMI/RFI transient immunity to surges, spikes, ground loops
  • Port powered, no external power required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires