Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9POP4 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 9POP4 | 9 Pin, 4-Channel RS-232 Isolator

  • Réf. fabricant 9POP4
  • PART #523440
Type: SURGE PROTECTOR
Description

The 9POP4 isolates and protects RS-232 equipment from lightning surges, accidental high voltage shorts, and ground loops. RS-232 data signals TD, RD, RTS, and CTS are supported at up to 230.4 kbps. Isolation circuits are 2.5 kV rated and protects valuable equipment while maintaining maximum uptime.

Caractéristiques
  • 2.5 kV isolation
  • ESD protection - 15 kV
  • Protects up to 4 channels
  • 230.4 kbps
  • Ideal for laptops, lower power serial ports
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires