Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9SPOP2 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 9SPOP2 | 2.5 kv RS-232 optical isolator

  • Réf. fabricant 9SPOP2
  • PART #523441
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Model 9SPOP2 is a port powered two-channel isolator with a 2,500 Volt protection level. It optically isolates both the RS-232 Transmit and Receive data lines and RS-232 equipment from lightning surges, accidental high voltage shorts, and ground loops. RS-232 data signals TD and RD are supported at up to 115.2 kbps.

Caractéristiques
  • 2,500V, 2-way optical isolation
  • RS-232 on DB9 male and female connectors
  • Port-powered on both sides, no external power supply required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires