Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9T7R4-E10-06-R1 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | 9T7R4-E10-06-R1 | Cable, Copper, Category 7A, E10, 4 Pair, Solid, S/FTP, CMR, Blue, Reel, 1000 Feet

  • Réf. fabricant 9T7R4-E10-06-R1
  • PART #CMR-00422SIE10G-7S06
Category: CATEGORY 7
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLUE
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Siemon's TERA 1000 MHz cable perfectly complements the performance of our TERA outlets. Siemon cable exceeds all ISO/IEC requirements for Category 7A/class FA transmission performance. Utilizing Siemon cable is the ideal way to ensure optimum channel performance and is essential for a complete end to end warranted system.

Caractéristiques
  • S/FTP
  • Sequential measurement markings on jacket
  • Round jacket
  • Pairs individually shielded with aluminum-polyester foil
  • Overall tinned-copper braid
  • Weight
  • CMR 45 lbs/1000 ft.
  • CMP 52 lbs/1000 ft.
  • Compliance
  • IEC 61156-5 Ed 2.0 (Category 7A)
  • ISO/IEC 11801:2002
  • ISO/IEC 11801:2002/Amendment 2:2010
  • C (UL) US CMP, CMR 191086
  • EN 50288
  • EN55022
  • EN 50173
  • EN55024
  • IEEE 802.3an
  • Ethernet Applications Support
  • 10GBASE-T
  • 1000BASE-T
  • 100BASE-T
  • 10BASE-T
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires