Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A-ACC-1351 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | A-ACC-1351 | HID ProxPass Active Vehicle Tag 26Bit HID part number: 1351LBSMN

  • Réf. fabricant A-ACC-1351
  • PART #419886
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

HID ProxPass Active Vehicle Tag 26Bit HID part number: 1351LBSMN

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Vehicle Tag
  • Wiegand Format
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires