Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A-BDG-ADNT | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | A-BDG-ADNT | 14 Mil CR80 Self Adhesive Cards - 100 pack

  • Réf. fabricant A-BDG-ADNT
  • PART #448490
Color: GREY
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Frequency: 125 KHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Sales Category: ID BADGE
Slotting: NOT SLOTTED
Description

14 Mil CR80 Self Adhesive Cards - 100 pack Ultra Electronics part number:M3610-054B

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Print badge images and stick on to cards that can't be printed on!
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires