Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A-CRS-0RP15-DRK | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | A-CRS-0RP15-DRK | HID multiCLASS RP15 Smart Card Reader - Black HID part number: 6145CKN0000

  • Réf. fabricant A-CRS-0RP15-DRK
  • PART #419897
Capacity - Openings: 1
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: SMART
Frequency: 13.56 MHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

HID multiCLASS RP15 Smart Card Reader - Black HID part number: 6145CKN0000

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • iCLASS Smart Card reader
  • Black Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires