Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A-CRS-5355-GRY | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | A-CRS-5355-GRY | HID ProxPro Reader - Charcoal HID part number: 5355AGN00

  • Réf. fabricant A-CRS-5355-GRY
  • PART #325261
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Color: GREY
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

HID ProxPro Reader - Charcoal HID part number: 5355AGN00

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Wiegand reader
  • Charcoal Finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires