Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A-PVC-1100 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | A-PVC-1100 | HID DuoProx II Card 26Bit HID part number: 1336LGGMN

  • Réf. fabricant A-PVC-1100
  • PART #325265
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON VERTICAL ORIENTATION
Description

HID DuoProx II Card 26Bit HID part number: 1336LGGMN

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Printable Card w/ Magstripe
  • Wiegand Format
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires