Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A-PVC-2000 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | A-PVC-2000 | HID iCLASS 2k Smart Card with 2 Application Areas HID part number: 2000PGGMN

  • Réf. fabricant A-PVC-2000
  • PART #419902
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON VERTICAL ORIENTATION
Description

HID iCLASS 2k Smart Card with 2 Application Areas HID part number: 2000PGGMN

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • iCLASS Printable Smart Card
  • 2k bit
  • 2 application areas
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires