Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A0330863 | BELDEN

BELDEN | A0330863 | 12 PORT 6 POSITION 4 CONDUCTORMODULAR STRIP USOC QCBIX36B

  • Réf. fabricant A0330863
  • PART #102069
Category: CATEGORY 5E
Number of Ports: 12
Prod. Code: QCBIX36B
Product Code: QCBIX36B
Termination: BIX
Wiring: USOC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires