Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A0407007 | BELDEN

BELDEN | A0407007 | 1-PORT FIBER INSERT ST MM MDVO FIBER INSERT QNE4IT(101) GREY

  • Réf. fabricant A0407007
  • PART #154234
Color: GREY
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: ST-COMPATIBLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires