Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A0409652 | BELDEN

BELDEN | A0409652 | MDVO Deco Adapter, 3 Port, Flush Mount, Almond, Includes #6-32 screws, Use with MDVO Inserts

  • Réf. fabricant A0409652
  • PART #158339
Color: ALMOND
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 3
Description

MDVO Deco Adapter 3 Port

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires