Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A0620807 | BELDEN

BELDEN | A0620807 | Panels - MDVO Faceplate, 12 Port, Double Gang, Flush Almond

  • Réf. fabricant A0620807
  • PART #172448
Color: ALMOND
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 12
Description

MDVO Faceplate, 12 Port, Double Gang, Flush

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires