Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A10106CHNF | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A10106CHNF | Continuous Hinge w Clamps 4, Size/Dims: 10.00x10.00x6.00, Material: Mild Steel, Finish: Gray

  • Réf. fabricant A10106CHNF
  • PART #648884
Material: STEEL (MILD)
Description

A continuous hinge combined with stainless steel clamps on three sides provide environmental protection and security in indoor or outdoor applications.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steel (see table)
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Stainless steel clamps on three sides of door
  • Continuous hinge
  • Stainless steel hinge pin
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optional panels and terminal b kits in size 6.00 x 4.00 in. (152 x 102 mm) and larger
  • Bonding provision on door
  • External wall-mounting brackets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires