Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A102-01M | TRIPP LITE

TRIPP LITE | A102-01M | Digital Optical Fiber offers the best in Audio clarity

  • Réf. fabricant A102-01M
  • PART #641783
Connector Type: OTHER - OTHER
Length: 1 M : 3.28 FT.
Type: PATCH CORDS
Description

Tripp Lite's 1 meter premium Toslink Digital Optical Cable provides the ultimate in pure, digital audio quality. Using superior grade optical fiber, and precision polished optical connectors, Toslink cables offer a clean signal at even the most extreme volumes to give you a detailed, rich sound.

Caractéristiques
  • Eliminates distortion caused by inductance, capacitance, and resistance found in copper cables
Applications

Immune to all Electromagnetic and Radio-Frequency interference

Spécifications
  • Ultra flexible PVC jacket construction makes installation easy, even in hard to reach areas
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires