Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1045DSC | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1045DSC | J Box, Type 12 Dome Cover/Scr, Size/Dims: 10.25x4.00x3.75, Material/Finish: Steel/Gray

  • Réf. fabricant A1045DSC
  • PART #648892
Nema Rating: TYPE 12
Description

An economical solution for a broad range of electrical and terminal wiring applications that don't require a back panel, this enclosure features aesthetic, rounded corners and is available in flat and dome cover models for mounting flexibility.

Caractéristiques
  • Drawn 16 gauge steel
  • No welded seams or sharp corners
  • Cover screws
  • Formed flanged cover
  • Oil-resistant gasket
  • External welded-on mounting brackets for easy installation
  • Bonding provision on cover
  • Grounding stud on body
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires