Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1084DL | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1084DL | J Box, Type 12 Hinged Cover QR, Size/Dims: 10.00x8.00x4.00, Material/Finish: Steel/Gray ex2

  • Réf. fabricant A1084DL
  • PART #648895
Cover Type: HINGED
Nema Rating: TYPE 12
Description

Featuring a quick-release latch, mounting brackets, rounded corners and an attractive finish, this enclosure can be used in applications where panel or cover mounting of controls is desired. Ideal for protecting equipment from indoor contaminants.

Caractéristiques
  • Drawn 16 gauge steel; no welded seams or sharp corners
  • Cover is removable and interchangeable
  • Unique lift-off hinges
  • Quick-release latches
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts for mounting optional panels and terminal block kits
  • External wall-mounting bras
  • Bonding provision on door
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires