Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1086CHQRFGW | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1086CHQRFGW | Type 4X Encl., Window Cvr/QR, Size/Dims: 10.00x8.00x6.00, Material/Finish: Fiberglass

  • Réf. fabricant A1086CHQRFGW
  • PART #648898
Material: FIBERGLASS
Nema Rating: TYPE 4X
Description

Continuous Hinge, Type 4X, Size/Dims: 10.00x8.00x6.00, Material/Finish: Fiberglass

Caractéristiques
  • The efficient design and simple construction of these enclosures make them durable in corrosive environments, yet aesthetically pleasing. Corner latches provide unobstructed access. The continuous hinge provides a secure seal, and double latching creat es added security.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires