Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A10D84 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A10D84 | NEMA Type 9

  • Réf. fabricant A10D84
  • PART #361334
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 9
Description

For use in Class II Division 1 and 2 locations as defined in Article 500 of the National Electrical Code for locations with combustible dusts.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires