Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A10S ORB 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | A10S ORB 613 | A10S ORB 613 ORBIT KNOB,US10B,238BS,TSTK

  • Réf. fabricant A10S ORB 613
  • PART #CS200063
: -----
: 2-3/8
: 613
: KNOB
: ORBIT
: PASSAGE
: SC1
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: ROUND KNOB
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires