Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A121010SC | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A121010SC | SCREW COVER 12 12.00X10.00X10.00

  • Réf. fabricant A121010SC
  • PART #648915
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 12
Description

Ideal for a broad range of applications, this enclosure's screw cover is secured in each corner for a positive seal but easily removed for modifications.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Bonding provision on cover
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optional panels and terminal block kits in size 6.00 x 4.00 in. (152 x 102 mm) and larger
  • External wall-mting brackets for easy installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires